Delovne hlače z oprsnikom za zaščito pred kemikalijami CHEMcomfort Antistatic antracitna

Št. art.: 091538
Popust
od  71,30 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
17 kosov na zalogi
  • Sestava tkanine: 99% poliester; 1% karbonska vlakna
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 235
  • Pranje: 95 °C pisano perilo
  • Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti
  • Standard: EN 13034

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Oblačila iz lahke tkanine z zaščito pred kemikalijami v kombinaciji s trajnimi antistatičnimi lastnostmi. Za specializirane proizvodne postopke.
Delovne hlače z oprsnikom s stranskim odpiranjem.
  • Raztegljive naramnice z zaponkami.
  • Žep na oprsniku s poklopcem.
  • Skriti gumb.
  • Dva stranska žepa in žep na zadnjici s poklopcem.
  • Žep za zložljivi meter.

Področje uporabe: avtomobilska, jeklarska in kemična industrija, galvanizacija, proizvajalci baterij ter laboratoriji.

Standard:

  • EN 13034 tip 6
  • EN 1149-5

Opomba:

Dobava v drugih barvah po ponudbi. Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naših straneh z informacijami na koncu kataloga ter v naši spletni trgovini.
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
    Konfekcijska velikost DE Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico