Izvedba:
Barva izdelka: zelena
Opis:
Slušalke 3M™ PELTOR™ ComTac™ XPI imajo funkcijo, odvisno od ravni hrupa, ščitijo pred ravnijo hrupa do 28 dB in v kombinaciji z drugo zaščitno opremo zagotavljajo tudi udobno prileganje. Naše naglavne slušalke so na voljo v zeleni in črni barvi ter v različicah z zložljivim naglavnim trakom, vratnim trakom ali pritrditvijo na čelado.
Lastnosti:
Zmanjšanje ravni hrupa do 27 dB
Za uporabo pri streljanju in lovu
Oblazinjena kovinska konstrukcija naglavnega traku zagotavlja enakomeren kontaktni pritisk ves čas nošenja za zanesljivo zaščito
Posebej poševno oblikovana kapsula preprečuje stik z zadnjico puške, zato vas med streljanjem nič ne prizadene
Mehke, široke, s tekočino in peno polnjene ušesne blazinice zagotavljajo optimalno tesnjenje in nizek kontaktni tlak
Blazinice in vložki so na voljo kot nadomestni higienski kompleti
Zložljiv naglavni trak omogoča enostavno shranjevanje v žepu ali torbici