Garnitura čepov za zaščito sluha, 50 parov uvex xact-fit multi

Št. art.: 097680
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
21 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Inovativna oblika z edinstvenim ovalnim čepom in oblikovana držala omogočajo optimalno vstavljanje in odstranjevanje. Uporaba je higienska, saj se čepov ne dotikate. Po uporabi jih lahko zlahka očistite. Z majhnim pritiskom dosežete optimalno udobje pri nošenju, tudi v daljšem časovnem obdobju. Čepi so na voljo v dveh velikostih, ki sta primerni za večino sluhovodov. SNR = 26 dB (H = 26 dB; M = 24 dB; L = 22 dB)