čep za zaščito sluha uvex x-fit modra SNR 37 dB velikost M

Št. art.: 2112011
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Čepi za zaščito sluha za enkratno uporabo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2112011
EAN/GTIN 4031101340562
Številka proizvajalca 2112011
L-število L01660 497

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: Vtiči za zaščito sluha
  • Ime izdelka: uvex x-fit
  • Vrsta izdelka: Vtiči
  • Barva (filter): Modra
  • Zasnova: z vrvico
  • Velikost: M
  • Vrednost H (dušenje visokofrekvenčnega zvoka): 36 dB
  • Vrednost M (dušenje srednjefrekvenčnega zvoka): 34 dB
  • Vrednost L (dušenje nizkofrekvenčnega zvoka): 34 dB
  • SNR: 37 dB
  • Ponovna uporaba: za enkratno uporabo (NR)
  • Zaznavnost: Da
  • Material vtiča: Poliuretan (PU)