Št. izdelka: 094477

Delovne rokavice, par uvex phynomic C3

Brand: uvex®
Lastnosti rokavic brez silikona
Lastnosti rokavic Certifikat za živila
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Razred zaščite pred vrezi B
Reklamna cena veljavna do 31.7.2021

Delovne rokavice, par uvex phynomic C3

Unit price
od 
€ 14,10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Unit price from 10
od 
€ 11,75
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

phynomic C3. S prevleko iz nitrila, odbojno za vlago in visoko zračnostjo. Certifikat za živila, prijazne za alergike.
Serija uvex phynomic. Posebej lahke in elastične delovne rokavice za zaščito pred vrezi, zelo dobro prileganje. Izjemno
primerne za opravila, pri katerih je potreben zelo natančen otip. Öko-Tex® standard 100 in brez silikona.

Standard:

EN 388; EN 420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Technical Data

Lastnosti rokavic
brez silikona; Certifikat za živila
Standard za oblačila
Standard Öko-Tex® 100
EN 388:2016
4X43B
Nosilni material
Poliamid, HPPE
Prevleka
Nitril pena
Področje uporabe
Natančnost
Barva
turkizna
Razred zaščite pred vrezi
B
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico