{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | uvex C300 | |
Lastnosti rokavic | brez silikona | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
EN 388 | 4X42C | |
Nosilni material | Poliamid, HPPE, steklo, bambusova viskoza | |
Prevleka | Nitril | |
Različica prevleke | 3/4-prevleka | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Barva | črn | |
Velikost rokavic | 10 | |
Masa | 76 g | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
Razred zaščite pred vrezi | C | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Številka izdelka | 094485 10 | |
Številka proizvajalca | 6054610 |