ESD CK Polar ščiti pri ekstremnem mrazu. Podloga iz ovčjega pletiva z izjemno toplotno izolacijo ohranja stopala topla in obenem preprečuje znojenje. Nedrseč podplat s pregibno cono zagotavlja stabilnost.
Podplat s profilom 3 mm.
Močno blažijo drsenje tudi na gladkih, mokrih in oljnih tleh.
Visoka odpornost proti urezu in mehanskim obremenitvam.
Pregibna cona z vrtiščem.
Široka stopalna površina.
Dobra odpornost proti kislinam in lugom.
Odpornost na vročino do pribl. 220 °C, za kratek čas odpornost na vročino do pribl. 300 °C.
Samopritrdilni trak. Zaprt jezik.
Vezalke na sredini.
Podloga iz ovčjega pletiva (izolacija proti mrazu do maks. -20°C).