Visoki delovni čevlji z vezalkami, črne barve ELECTRICAL BIS, SB

Št. art.: 092424
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
8 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Varnostni visoki delovni čevlji ELECTRICAL BIS za elektrikarje.
  • Zračen vrhnji material iz umetne mase.
  • Notranja podloga iz 100-odstotnega poliamida, zračna, odbojna za vlago in odporna proti obrabi.
  • Anatomsko, toplotno oblikovano in perforirano ležišče stopala iz materiala EVA in nitrila, zračno.
  • Podplat PU/TPU z visoko električno odpornostjo.
  • 100-odstotno nekovinsko.
  • Širina 11.

Standard:

EN ISO 20345:2022 SB E PS CI HI WRU HRO. EN ISO 20344:2011. ASTM F2412-18.

Opomba:

Varnostne delovne čevlje ELECTRICAL BIS se sme uporabiti samo kot sekundarno zaščito!
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
    Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico