Izvedba:
Optimizirano prezračevanje: več prezračevalnih rež kot pri običajnih čeladah s prezračevanjem
Kratek dežnik omogoča odlično vidljivost
Mehka, okrogla oblika zmanjšuje nevarnost, da bi se čelada ujela v veje ali podobno.
Enostavna pritrditev druge osebne varovalne opreme, kot so ščitniki za ušesa
Opis:
Kombinacija za zaščito glave G3000 podjetja 3M™ Peltor™ je optimalno prilagojena posebnim zahtevam v gozdarstvu in zagotavlja učinkovito zaščito glave, obraza in sluha. Kombinacija 3MO315J je oranžne barve in poleg trde kape G3000 vključuje še naglavni glušnik 3M™ Peltor™ H31P3E z vrednostjo dušenja SNR = 28 dB(A) in mrežast vizir 5J iz jedkanega nerjavečega jekla. Zaščitna čelada iz UV-stabilizirane plastike ABS ima naglavni trak z zaskočnim zapiranjem za hitro in natančno prilagoditev velikosti ter mehak potni trak. Za razliko od običajnih čelad s prezračevanjem ima čelada G3000 bistveno več prezračevalnih rež. Ta največji dovoljeni prezračevalni prostor na vrhu školjke čelade zagotavlja izjemno visoko udobje pri nošenju tudi med fizično napornim delom v toplih okoljih. Zelo kratek vizir zagotavlja optimalno vidljivost. Zaradi tanke, okrogle oblike je tudi manjša nevarnost, da bi se na primer zataknil za veje. Varnostna čelada Peltor™ G3000 ima tudi prednost pri delu v zaprtih prostorih ali plezanju po drevesih: notranjost je mogoče obrniti za 180°, tako da lahko varnostno čelado nosite tudi z vrhom na vratu. Posebej praktično: patentirani senzor 3M™ Peltor™ Uvicator Sensor pokaže, kdaj čelada zaradi prekomernega UV-sevanja izgubi zaščitni učinek in jo je treba zamenjati. Vizir z mrežo 3M™ iz jedkanega nerjavnega jekla je izjemno trpežen, varen in zelo stabilen. Visokokakovostno potno usnje je po potrebi enostavno zamenjati in zagotavlja maksimalno higieno. Kombinacija za zaščito glave 3M™ Peltor™ G3000 se uporablja v gozdarstvu, kmetijstvu in vrtnarstvu. Kombinacija je odobrena s strani agencije FPA. Čelada je primerna za velikosti glave od 53 do 62 cm.
Lastnosti:
Optimizirano prezračevanje: Več prezračevalnih rež kot običajne čelade s prezračevanjem
Kratek vizir omogoča odlično vidljivost
Mehka, okrogla oblika zmanjšuje nevarnost, da bi se čelada ujela za veje ali podobno.
Opomba:
Use in forestry and landscaping environments