Izvedba:
Prozoren vizir; izdelan iz polikarbonata
Izjemno odporen na udarce; odporen na praske
Povečana zaščita;Optimalna vidljivost;Odobreno za zaščito pred električnim tokom med električnimi razelektritvami.
Izjemno odporen na udarce
Odporen na praske
Opis:
Prozorni vizir 3M™ Peltor™ V4H iz posebej debelega polikarbonata je izjemno odporen na udarce in praske ter zagotavlja učinkovito zaščito pred čelnimi in bočnimi brizganjem in delci. Nagnjen je pod kotom, da čim bolj zmanjša odseve svetlobe in zagotavlja dobro zaščito pred bleščanjem. Model V4H ima praktično sončno zaščito in je združljiv z vsemi trdimi klobuki 3M Peltor. Brezbarvni vizir 3M™ Peltor™ se uporablja pri električnih delih in delih, kjer so prisotni raztaljeni kovinski drobci in vroče trdne snovi.
Lastnosti:
Zaščita pred nizkoenergijskimi udarci
Standardni vizir, optični razred 1, odpornost proti praskam, prozoren polikarbonatni vizir
Primeren za trde kape 3M™
Debelina: 1,2 mm
Temperaturno območje: od -40 °C do +100 °C
Izpolnjuje zahteve razreda F za zaščitne vizirje z nizko zaščito pred udarci
Opomba:
Za uporabo s trdimi klobuki 3M™