Izvedba:
Črni poliamid; mat površina
Zelo lahka; Neprevodna
Optimalna varnost
Vizirji z mrežo so zasnovani tako, da ustrezajo varnostnim čeladam 3M™.
Vsi mrežni ščitniki so testirani in odobreni v skladu z evropskim standardom EN 371 ter izpolnjujejo zahteve za večjo robustnost (oznaka S).
Opis:
Vizir 3M™ Peltor™ Mesh Visor V4B iz črnega poliamida zagotavlja učinkovito zaščito, hkrati pa je izjemno lahek. Poliamidna mreža z mat površino omogoča optimalno vidljivost za neovirano delo. Zaradi praktičnega sončnega ščita so oči zaščitene tudi pred bleščanjem. Najlonska mreža je neprevodna, kar je na primer pomembna zahteva pri električnih delih ali delu z električnimi kabli. Vizir je združljiv z vsemi varnostnimi čeladami Peltor in ima oznako S za večjo trdnost (12 m/s). Področja uporabe za vizir 3M™ Peltor™ Mesh Visor V4B so kmetijstvo, gozdarstvo in vrtnarstvo.
Lastnosti:
Največja vidljivost in zaščita pred žaganjem
Neprevodni poliamidni mrežast vizir s standardnim vrhom in mat črnim zaključkom
Primeren za trde kape 3M™
Velikost mrežnega očesa: Ø 0,3 1,0 x 1,0 mm
Preizkušeno in odobreno v skladu z evropskim standardom EN 371
Izpolnjuje zahteve za večjo robustnost (oznaka S).
Opomba:
Za uporabo s trdimi klobuki 3M™