Zaščitne čelade uvex pronamic alpine

Št. art.: 097837
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
126 kosov na zalogi
  • Lastnosti čelade: Zaščitne lastnosti do -30 °C; Ščiti pred brizgi taline; Ščiti pred bočno deformacijo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Ta športna večfunkcijska čelada združuje zahteve industrijske varnostne čelade z lastnostmi plezalne čelade. Pri tem predstavlja Pronamic optimalno zaščito (protection) in dinamiko (dynamic). Udobna nastavitev širine z gumiranim vrtljivim kolescem. Postopna prilagoditev notranjosti za optimalno prileganje. Velikodušno oblikovane prezračevalne odprtine na strani čelade. Obsežni pritrdilni elementi za dodatno opremo čelade, kot so zaščita za obraz, zaščitna očala in naglavna svetilka. Lahka in trpežna školjka čelade iz materiala ABS. Odpornost na mraz do –30 °C.
  • 4-točkovni trak
  • 30 mm držali Euroslot
  • Trak za zadrževanje znoja PU
  • Podaljšano zatilje
  • Z vrtljivim zapiralom

Uporaba:

Vzdrževanje, postavljanje odrov, tehnologija vzdrževanja, montaža, višinska in reševalna dela.

Standard:

DIN EN 12492

Opomba:

Viličasti podbradni trak v skladu z EN 12492 (art. št. 9790351) vključen v standardno dobavo, podbradni trak v skladu z EN 397 (art. št. 9790021) je na voljo ločeno kot dodatna oprema.