Izvedba:
Vrh v obliki križa;S senzorjem 3M™ Peltor™ Uvicator™;Optimizirano prezračevanje;Tanka oblika;Tritočkovno zapenjanje na bradi;Obojestranska notranjost.
Zelo dobra zaščita pri visokih glasnostih;Popolna prilagoditev obliki glave;Univerzalna uporaba
Zelo visoka varnost;Udobno in prijetno;Tesno prileganje;Higiensko;Enostavna pritrditev druge osebne varovalne opreme.
Udobno in prijetno
Zelo visoka varnost
Opis:
Čelada 3M™ Peltor™ G3000 s senzorjem 3M™ Uvicator™ je bila razvita v tesnem sodelovanju z industrijo in gozdarstvom ter izpolnjuje najvišje zahteve glede zaščite. Model G30DUY je izdelan iz UV-stabilizirane plastike ABS, je rumene barve in ima naglavni trak s sistemom zapiranja pinnlock ter usnje za potenje. Za razliko od običajnih čelad s prezračevanjem ima čelada G3000 bistveno več prezračevalnih rež. Ta največji dovoljeni prezračevalni prostor na vrhu školjke čelade zagotavlja izjemno visoko udobje pri nošenju tudi med fizično napornim delom v toplih okoljih. Zelo kratek vizir zagotavlja optimalno vidljivost. Ozka, okrogla oblika zmanjšuje tveganje, da bi se na primer zataknila za veje. Varnostna čelada Peltor™ G3000 ima tudi prednost pri delu v zaprtih prostorih ali plezanju po drevesih: notranjost je mogoče obrniti za 180°, tako da lahko varnostno čelado nosite tudi z vrhom na vratu. Zaradi posebnega profila je mogoče enostavno pritrditi ščitnike za ušesa ali vizirje. Posebej praktično: patentirani senzor 3M™ Peltor™ Uvicator Sensor pokaže, kdaj čelada zaradi prekomernega UV-sevanja izgubi zaščitni učinek in jo je treba zamenjati. Možnost tritočkovnega zapenjanja s trakom za brado (po želji je na voljo kot dodatna oprema) zagotavlja individualno prilagajanje obliki glave in popolno prileganje. Visokokakovostno potno usnje je po potrebi enostavno zamenjati in zagotavlja maksimalno higieno. Področja uporabe varnostne čelade 3M™ Peltor™ G3000 s sistemom 3M™ Uvicator™ so gozdarstvo, industrija in gradbeništvo. Čelada je primerna za velikosti glave od 54 do 62 cm.
Lastnosti:
Trdna kapa za uporabo v neugodnih razmerah, z odličnim prezračevanjem in dobrim vidnim poljem
Senzor 3M™ Uvicator™ vas obvesti, ko je bila vaša trda kapa izpostavljena prekomernemu UV-sevanju in jo je treba zamenjati.
Rahlo zaobljena oblika preprečuje zapletanje v kable ali veje.
Prezračevalne odprtine so razporejene po veliki površini, da bi povečale pretok zraka za boljše udobje.
Naglavno pokrivalo je mogoče obrniti za 180°, kar omogoča boljše vidno polje pri delu v zaprtih prostorih.
Kratek vizir omogoča boljšo vidljivost navzgor
Opomba:
Gradbeništvo, kmetijstvo