Izvedba:
100 % združljiv z vsemi samodejnimi varilnimi filtri 3M Speedglas 9100 (velikosti V, X in XX).
Ukrivljen prozoren zaščitni vizir (17x10 cm) z odlično vidljivostjo navzgor, navzdol in vstran. Mehanska odpornost v skladu s standardom EN 166:B:T. B = Zaščita pred hitro letečimi delci s srednjo energijo udarca (120 m/s). T = Ekstremne temperature od -5 °C do +55 °C.
Stranska okna: filtri stopnje zaščite 5 razširjajo periferno vidno polje.
Glavna lupina je izdelana iz toplotno odpornega polikarbonata in ustreza veljavnemu standardu EN 379 za industrijske varnostne čelade. Po želji aluminijasta tkanina odbija vročo sončno svetlobo in toploto znoja.
Opis:
3M™ Speedglas™ 9100 MP avtomatska varilna maska z delovno čelado in respiratorjem Predstavljamo: Varilna maska 3M Speedglas 9100 MP (Multi-Protection) s funkcijo FlexView, delovno čelado in sistemom za zaščito dihal! V naši novi varilni maski smo brezhibno združili pet funkcij za zaščito pri varjenju: Z izjemno udobnim in za uporabo enostavnim sistemom so varno zaščiteni glava, oči, obraz, dihalne poti in sluh. Varilna maska Speedglas 9100 MP: brezkompromisen, celovit varilni zaščitni sistem za zahtevna delovna okolja.
Lastnosti:
Stranska okna: filtri stopnje 5 razširjajo periferno vidno polje.
Glavna lupina je izdelana iz toplotno odpornega polikarbonata in ustreza veljavnemu standardu EN 379 za industrijske varnostne čelade. Izbirna aluminijasta mreža odbija vročo sončno svetlobo in toploto znoja.
Opomba:
Use for welding applications