Izvedba:
Barva izdelka: črna
Zagotavlja zaščito pred udarci za industrijsko uporabo v skladu s standardom EN 812:A1
Lahka tkanina iz mikrovlaken zmanjšuje vlago in omogoča kroženje zraka
Prezračevanje s stransko mrežico poveča zračnost
Prilagodljiva zasnova lupine je primerna za različne velikosti glave
Opis:
3M™ First Base™ 3 Bump Cap Classic v črni barvi zagotavlja zaščito glave po standardu EN812:A1, z obliko bejzbolske kape in mikro dolžino vrha (25 mm). Izdelana je iz lahke tkanine iz mikrovlaken in ima stransko prezračevanje. To je združeno s prilagodljivo, ergonomsko lupino iz ABS.
Lastnosti:
Zaščita uporabnika pred svetlobnimi udarci v nepremične predmete
Zagotavlja zaščito pred udarci za industrijsko uporabo v skladu s standardom EN 812:A1
Lahka tkanina iz mikrovlaken zmanjšuje vlago in omogoča kroženje zraka
Prezračevanje skozi stranske mreže povečuje zračnost
Prilagodljiva oblika lupine je primerna za različne velikosti glave
Na voljo so 3 dolžine zaslona: Standardni (70 mm), skrajšani (55 mm) in mikro (25 mm).
Na voljo v različnih barvah
Po želji lahko izšijete logotip po meri
Opomba:
Uporaba v lahki industriji, splošna proizvodnja