Izvedba:
Preizkušeno v skladu s standardom EN 14594
Enostavno dekontaminiranje
Lahko se kombinira z vsemi deli glave
Zelo tiho (<65dBA)
Pomožni priključek omogoča priključitev zračnih orodij, kot so razpršilci barve, na regulator, ne da bi pri tem ovirali pretok zraka v glavo.
Opis:
Za varnostne čelade 3M™ Peltor™ je na voljo veliko različnih dodatkov, s katerimi lahko čelade prilagodite individualnim potrebam. Kot pri vseh drugih izdelkih 3M so tudi dodatki zasnovani za optimalno združljivost - osnovni pogoj za zanesljivo zaščito in visoko udobje pri nošenju.
Lastnosti:
Lahko se kombinira z vsemi vzglavniki
Zelo tiho (<65 dBA)
Pomožni priključek omogoča priključitev zračnih orodij, kot so razpršilci barve, na regulator, ne da bi pri tem ovirali pretok zraka v glavnem delu.
Regulator lahko na pas namestijo desničarji ali levičarji.
Vrtljiv bajonetni priključek omogoča, da se zračna cev prosto premika v najbolj udoben položaj.
Opomba:
Laboratoriji
Aplikacije za barvanje