3M™ Komplet za testiranje sladke prileganja FT-10

Št. art.: 7000001898
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000001898
EAN/GTIN 00051138163587
Številka proizvajalca 7000001898
L-število L01110 143

Opis

Izvedba:

Hitra in enostavna metoda za preverjanje tesnosti maske.
Lahko se nosi s katero koli masko za filtriranje delcev iz FFP2 in polmaskami s filtri za delce.
Komplet vsebuje kapo z manšeto, dva razpršilnika, raztopino za občutljivost, raztopino za test prileganja in podrobna navodila za uporabo.
Na voljo so kape, nebulizatorji in raztopine, ki nadomeščajo komplete za testiranje ustreznosti.

Opis:

3M™ Fit Test FT10 je pripomoček za masko in kontrolo podjetja 3M. Uporablja se lahko za kvalitativni preskus prileganja polmask s filtri za delce in polmask s filtri za delce.

Lastnosti:

Hitro in enostavno preverjanje prileganja maske.
Izvede se lahko s katero koli masko za filtriranje delcev iz programa FFP2 in polovičnimi maskami s filtri delcev.
Komplet vsebuje kapo z manšeto, dva razpršilnika, raztopino za občutljivost, raztopino za testiranje ustreznosti in podrobna navodila za uporabo.