3M™ Adflo™ pas, sprednji del

Št. art.: 7000044405
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Pas ventilatorskega dihalnega aparata

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000044405
EAN/GTIN 07319578350053
Številka proizvajalca 7000044405
L-število L01140 150

Opis

Izvedba:

Replacement spare part if the original front part belt needs to be exchanged.
For maximum safety and comfort, make it a habit to check your equipment regularly. Replace worn out or damaged parts.
For use with 3M™ Adflo™ Powered Air Respirator
To increase service life, make it a habit to check your equipment regularly

Opis:

3M™ Adflo™ sprednji del pasu, 835005, je zasnovan za uporabo z dihalnim aparatom 3M™ Adflo™ Powered Air Respirator. Naš podaljšek pasu se priključi na obstoječi usnjeni pas 3M™ Adflo™ (835000), kadar želite povečati dolžino pasu za večje udobje.

Lastnosti:

Pihalnik nosite na hrbtu za boljše in ergonomsko udobje pri nošenju
Primerno za dolgotrajno uporabo
Zasnovan za udobje
Primeren za uporabo z nekaterimi pihalniki za zaščito dihal 3M™.

Opomba:

Use for welding applications