3M™ Secure Click™ polobrazni respirator za večkratno uporabo HF-803 velik

Št. art.: 7100172004
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Polovična maska za zaščito dihal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100172004
EAN/GTIN 04054596591806
Številka proizvajalca 7100172004
L-število L01110 712

Opis

Izvedba:

Lažje dihanje z majhnim zračnim uporom zaradi prvega štirismernega sistema filtriranja zraka na svetu.
Edinstvena, hitra in varna povezava s filtrom Secure Click™.
Preizkus prileganja s pritiskom na gumb poveča zaupanje v zanesljivo tesnjenje maske.
Izbirna govorna membrana za lažje sporazumevanje med delom.
Tanka zasnova filtra za dobro vidno polje in združljivost z nekaterimi varilnimi čeladami.

Opis:

Polmaske 3M™ Secure Click™ serije HF-800 so zasnovane za učinkovito in udobno zaščito pred številnimi običajnimi plini, hlapi in delci, ki jih najdemo v industrijskih okoljih, če se uporabljajo skupaj s pripadajočim filtrom. Na voljo so v treh velikostih in so po želji opremljeni z govorno membrano (HF-800SD) za lažje sporazumevanje med delom. Majhen upor pri dihanju: lažje dihanje in udobje s prvim štirismernim filtrirnim sistemom na svetu. Dva dvojna filtra za pretok zraka na respiratorju skupaj ustvarjata štiri poti pretoka zraka za lažje dihanje. Enostavna uporaba: Novo serijo 3M™ Secure Click™ odlikuje hiter in enostaven priključek filtra. Deluje enako preprosto kot varnostni pas. Preprosto namestite filter v predvideni priključek in ga zaskočite, dokler ne zaslišite klika. Tako se lahko prepričate, da so filtri pravilno priključeni. Hitro in enostavno preverjanje tesnila s pritiskom na gumb pripomore k večjemu zaupanju v zanesljivo tesnjenje maske. Opcijska govorna membrana je zasnovana tako, da olajša komunikacijo med delom. Udobje: Silikonsko tesnilo za obraz s patentiranim prilagodljivim profilom nosu je mehko in uporabniku maske zagotavlja udoben občutek. Naglavno pokrivalo je enostavno nastaviti in prilagoditi. Ventil za izdih pomaga odvajati toploto in vlago iz dihal navzdol. Ta serija polmask se uporablja skupaj s filtri 3M™ Secure Click™ serije D8000 (filter za pline/pare), D3000 (filter za delce) in D7000 (filter za vstavljanje delcev) proti širokemu spektru plinov, hlapov in delcev v skladu z odobritvami EN.

Lastnosti:

Lažje dihanje pri majhnem dihalnem uporu s prvim štirismernim filtrirnim sistemom na svetu.
Edinstvena, hitra in varna povezava filtra Secure Click™.
Opcijska govorna membrana za lažjo komunikacijo med delom.
Tanka zasnova filtra za dobro vidno polje in združljivost z nekaterimi varilnimi čeladami.
Ventil za izdih pomaga usmerjati toploto in vlago iz dihal navzdol.
Enostavno nastavljivo naglavno pokrivalo.