Izvedba:
Najnovejša tehnologija filtriranja 3M™;Tesnilne pike na vrhu maske;Posebna zasnova nosnega dela;Inovativen trak za brado;Zasnova z integrirano nastavljivo nosno sponko z oblazinjenjem in elastičnim trakom;Enotno pakiranje;Z ventilom za izdih Cool Flow™;Na voljo tudi s 3M™
Inovativna tehnologija za komaj opazen upor pri dihanju;Omogoča uhajanje toplote in vlage iz dihal;Ob izdihu tesnilne točke zmanjšajo pretok zraka skozi vrh maske;Popolnoma se prilega obliki obraza;Enostavno nameščanje maske na obraz;Ne zdrsne;Ohranja obliko;Higienično in priročno za prenašanje;Združljiva z varnostnimi očali 3M™.
Visoko in zanesljivo filtriranje delcev z manjšo obremenitvijo uporabnika maske;Zmanjša meglenje očal in poveča udobje zaradi majhne obremenitve pri izdihu;Izboljšana združljivost z očali/zaščito za oči;Idealno prileganje;Varnost zaradi idealnega prileganja in tesnega prileganja;Maska se prilagodi gibanju ust med govorjenjem;Dobro prileganje maske med uporabo;Visoko udobje pri nošenju;Preprečuje onesnaženje maske pred uporabo;Preprosto shranjevanje in distribucija.
Varnost zaradi idealnega prileganja in tesnega prileganja
Izboljšana združljivost z očali/zaščito oči
Opis:
Respirator 3M™ 9926 je del serije posebnih mask 3M™. Razvit je bil za posebna delovna področja. Maska ima vgrajen sloj aktivnega oglja za dodatno zaščito in zmanjšanje neprijetnih vonjav. Njegove prednosti segajo od oblazinjenega nosnika z optimalnim prilagajanjem obliki obraza do filtracijskega medija 3M™ Advanced Electret ter tekstilnega traku, odpornega na trganje, z barvnim označevanjem. Ventil za izdih 3M™ Cool Flow™ povečuje udobje, zlasti v vročih in vlažnih okoljih, saj omogoča uhajanje toplote in vlage. Respirator 3M™ 9926 je združljiv z varnostnimi očali 3M™ in ima stopnjo zaščite FFP2 NR D. Meja uporabe je 10-krat višja od mejne vrednosti za delce - učinkovit je tudi proti organskim vonjavam, plinu HF in žveplovemu dioksidu pod mejno vrednostjo. Njena področja uporabe segajo od proizvodnje aluminija in odstranjevanja odpadkov do predelave živalskih trupel. Odobreno v skladu s standardom EN 149:2001+A1:2009.
Lastnosti:
Najnovejša tehnologija filtrov 3M™;Tesnilne pike na vrhu maske;Posebna zasnova nosnega dela;Inovativen zavihek za brado;Zasnova z integriranim nastavljivim nosnikom z oblazinjenjem in elastičnim trakom;Enotno pakiranje;Z ventilom za izdih Cool Flow™;Na voljo tudi z očali 3M™.
Inovativna tehnologija za komaj opazen upor pri dihanju;Omogoča uhajanje vdihane toplote in vlage;Ob izdihu tesnilne točke zmanjšajo pretok zraka skozi vrh maske;Popolnoma se prilega obliki obraza;Enostavno nameščanje maske na obraz;Ne zdrsne;Ohranja obliko;Higienična in priročna za prenašanje;Združljiva z varnostnimi očali 3M™
Visoko in zanesljivo filtriranje delcev z manjšo obremenitvijo uporabnika maske;Zmanjša meglenje očal in poveča udobje zaradi majhne obremenitve pri izdihu;Izboljšana združljivost z očali/zaščito za oči;Idealno prileganje;Varnost zaradi idealnega prileganja in tesnjenja;Maska se prilagodi gibanju ust med govorjenjem;Dobro prileganje maske med uporabo;Visoko udobje pri nošenju;Preprečuje onesnaženje maske pred uporabo;Preprosto shranjevanje in distribucija
Izboljšana združljivost z očali/zaščitnimi očali
Preprečuje onesnaženje maske pred uporabo
Popolnoma se prilagodi obliki obraza
Ohrani svojo obliko
Higienično in priročno, da ga lahko vzamete s seboj
Inovativna tehnologija za komaj opazen upor pri dihanju
Brez zdrsa
Združljiv z varnostnimi očali 3M™
Opomba:
Wide variety of workplace environments, including those with low-level odour from acid gases