Izvedba:
Udobni ventil 3M™ Cool Flow™. Z lahkoto se odpira in omogoča hiter izpust dihalnega zraka za večje udobje pri dihanju in majhen upor pri izdihu
3M Advanced Electret Filter Medium (AEM) - visoko zmogljiva filtrirna tehnologija, zasnovana za visoko in zanesljivo filtriranje delcev ob manjši izpostavljenosti uporabnika maske.
Izvirna tridelna zasnova je bila razvita tako, da se prilega različnim oblikam obraza. Higiensko posamično pakirano
Inovativni pripomočki za pritrditev maske na zgornji in spodnji del ter nova funkcija ″Grip″ za pritrditev maske na ventil omogočajo lažje in bolj higienično odpiranje in predhodno oblikovanje ter prilagajanje in popravljanje maske na obrazu
Tekstilni trak za udobje je trpežen, odporen na trganje in udoben za nošenje. Z barvnim označevanjem za enostavno prepoznavanje ravni zaščite: Modra za FFP2
Opis:
9322+Gen3 ponuja varnost in udobje tretje generacije. Zasnovana je za najboljšo možno nošenje in združuje varnost, udobje pri nošenju in rokovanju, da bi uporabniku maske zagotovila največje možne koristi. Komfortni ventil Cool Flow™ (pri modelih z ventilom) se odpira lažje kot ventil Cool Flow™ prejšnje generacije. Več vročega dihalnega zraka lahko uide in prepreči se kopičenje toplote pod masko. Zgornje in spodnje vodilo za pritrditev maske ter nova funkcija ″Grip″ za pritrditev maske na ventil omogočajo lažje in bolj higienično odpiranje, predhodno oblikovanje, pritrditev in popravljanje maske na obrazu. Barvno označen trak za udobje je trpežen, odporen na trganje in udoben za nošenje. Da bi uporabniku maske zagotovili, da se uporabljajo originalni izdelki 3M, je družba 3M uvedla postopek 3M Safe Guard™ za preverjanje pristnosti pri tretji generaciji AuraTM.
Lastnosti:
Izvirna tridelna ravna zložljiva oblika, ki ustreza različnim oblikam in velikostim obraza
Novi ventil za udobje 3M™ Cool Flow™ odvaja večji odstotek toplega izdihanega zraka - za večje udobje (v primerjavi z enakovrednim modelom 3M™ Aura™ 9300+).
Napredno filtrirno sredstvo 3M Advanced Electret Filter Medium (AEM) omogoča lažje dihanje
Inovativni jezički na zgornjem in spodnjem delu maske omogočajo enostavno nastavljanje in prilagajanje
Tekstilna naglavna pokrivala, barvno označena za hitro in enostavno prepoznavanje ravni zaščite (modra za FFP2).
Ploščato zložljiva oblika in individualno pakiranje za enostavno shranjevanje.
Zaščita dihal FFP2 (NPF 12) v nevarnih delovnih okoljih.
Na voljo v standardnih pakiranjih (20 v škatli) ali majhnih pakiranjih (5 v škatli)
Izdelano v Združenem kraljestvu
Opomba:
Hazardous work environments