{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | VALENCIA | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 100-% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 294 g/m2 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Beljenje | brez beljenja | |
Kemično čiščenje | brez kemičnega čiščenja | |
Sušenje | Ne sušite v sušilnem stroju. | |
Loki | zmerno vroče, do največ 110 °C | |
Barva | modra | |
Univerzalna velikost | S | |
Vrsta izdelka | Softshell jopič |
Številka izdelka | 090525 S | |
EAN/GTIN | 7040054375382 |