{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 100% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 170 g/m2 | |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Barva | modra / črna | |
Univerzalna velikost | S | |
Vrsta izdelka | Jopič iz mikroflisa |
Številka izdelka | 091863 S | |
Številka proizvajalca | 499710108599S |