Obrtniške delovne hlače z raztegljivim delom srednje sive/črne barve C56

Št. art.: 179918609699C56
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva mittelgrau / schwarz
Konfekcijska velikost DE 56
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 179918609699C56
EAN/GTIN 7330509862551
Številka proizvajalca 179918609699C56

Opis

Izvedba:


Glavni material
65 % poliester, 35 % bombaž, keper, 300 g/m²

Žepi
Zadni žepi z mehi
Žepi za zaščito kolen
Ojačan žep za ravnilo z držalom za nož in žep za pisalo
Žep za noge z mehi, žep za pisalo, žep za prožni telefon in dva velika žepa sta bila eden je z zadrgo, odstranljiv žep za osebno izkaznico
Vložni žep z raztegljivo ploščo

Podrobnosti
Odstranljiv žep za osebno izkaznico
Široke zanke na hrbtu in straneh, dve pasni zanki na straneh z gumbom za zanko kladiva, ena pasna zanka z D-obročem na sprednji strani. Široka zanka za pas zadaj
Držalo za nož z gumbom
Plastična zadrga
Vnotranji šiv na nogah s 3-igelnim šivom
Kovinski gumbi
D obroček v pasu

Reflex
Reflektivni detajli na nogah

Odbitek
Kordura®-stretch ojačeni kolenski žepi, CORDURA® ojačan spodnji del nog, CORDURA® ojačan zadnji žep

Zaključek
Zadnji del nog z ojačitvijo na hrbtu

Funkcionalnost
Raztegljive plošče na sprednjem delu, kolenih, jermenu na hrbtu, sprednjih žepih, teleščkih in mednožju

Opis:

  • Udobne, prožne obrtniške hlače, ki ne prepuščajo ničesar naključju, ko gre za vzdržljivost, udobje in praktične podrobnosti
  • Hlače so neverjetno raztegljive v 4 smereh na sprednjem delu, tele in jermenu ter v 2 smereh v mednožju
  • V spodnjem delu se odpirajo žepi za kolenske blazinice z raztegljivim materialom CORDURA®
  • Če želite delati prosto in popolnoma osredotočeno, so te obrtniške hlače oblačilo za vas

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032