Hlače za delo na vrtu D96

Št. art.: 145418354699D96
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva armygrün / schwarz
Konfekcijska velikost DE 96
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 145418354699D96
EAN/GTIN 7330509278581
Številka proizvajalca 145418354699D96

Opis

Izvedba:


Glavni material
55 % poliester, 45 % bombaž, keper, recikliran poliester, 270 g/m²

Žepi
Nogavični žep z zavihkom in zapenjanjem na gumb, manjši žep z mehom
Žepi za zaščito kolen
Zadnja žepa z mehom
Naklonjeni žepi
Obširen žep za ravnilo z ojačitvijo CORDURA® in žepom za pero, držalom za nož in dodatnim žepom

Podrobnosti
Široke zanke na hrbtu in ob straneh, zanki, dve z D obročem
Kovinska zadrga
Vnotranji šiv noge z dvojnim šivom

Funkcionalnost
Predgibana kolena

Ojačitev
CORDURA® ojačani sprednji žepi, zadnji žepi, žep z ravnilom, kolena in robovi

Opis:

  • Gradbene hlače s premišljenimi podrobnostmi iz recikliranega poliestra in bombaža
  • Žepi so posebej izdelani za shranjevanje orodja, kot so vrtnarske škarje, lopata, zložljivo pravilo ter blok in pisalo

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032