Delovne hlače Zip Off Black C60

Št. art.: 153818609900C60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva schwarz
Konfekcijska velikost DE 60
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 153818609900C60
EAN/GTIN 7330509213902
Številka proizvajalca 153818609900C60
L-število L00980 3715

Opis

Izvedba:


Glavni material
65 % poliester, 35 % bombaž, keper, 300 g/m²

Žepi
Zadnja žepa z mezincem
Žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Žep za noge z mezincem, zavihkom in žepom za pisalo, dodatnim žepom, žepom za telefon in žepom za osebne dokumente
Zaščitni žepi za kolena
Prednji žepi z mezinci
Žepi za žeblje - z žepi za dleta in držali za orodje, se lahko pospravijo v sprednja mehasta žepa

Podrobnosti
Žep za osebno izkaznico
Kovinska zadrga
Vnotranji šiv na nogah s 3-igelnim šivom
Kovinski gumbi
Dve pasni zanki na straneh z gumbom za zanko za kladivo, ena pasna zanka z D-obročem na sprednji strani. Široka zanka za pas zadaj

Funkcionalnost
Model z zapenjanjem na zadrgo

Ojačitve
CORDURA® ojačana kolena in zadnji žepi

Opis:

  • Trajnostne, udobne hlače za delovna oblačila, z zadrgo na nogah, da v trenutku postanejo kratke hlače
  • Hlače imajo dva ojačana prosta žepa za nohte in dva žepa z mehom zadaj
  • Tudi ojačitev CORDURA® na posebej izpostavljenih mestih obrabe

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032