Nedrseči trak za označevanje tal Debelina 0,7 mm Y/B

Št. art.: 964953 Y/B
(4,27 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilni material PVC-folija
Lepilna masa Akrilat
Barva rumeno črna
Dolžina 30 m
Širina 50 mm
Debelina 0,7 mm
Vrsta izdelka Trak za označevanje tal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 964953 Y/B
EAN/GTIN 4005546982502
Številka proizvajalca 1726-130

Opis

Izvedba:

Samolepilni, dvobarvni trak za označevanje tal v notranjih prostorih.
Za robustno in dolgotrajno označevanje pešpoti in voznih poti v skladišču in poslovalnici. Blaženje drsenja R9 v skladu z ASR 1.5/1,2, tla. Debelina 0,7 mm. Primerno za viličarje (brez vrtenja, krmiljenja ali zaviranja).

Standard:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.