{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost lestve | 150 kg | |
Delovna višina pribl. | 2,7 m | |
Višina platforme brez ograje | 0,7 m | |
Širina platforme | 1.730 mm | |
Globina platforme | 290 mm | |
Masa | 10,3 kg | |
Vrsta izdelka | Delovne platforme |
Številka izdelka | 966540 700 |