Stenski mrežni element 300 mm

Št. art.: 994100 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 2.200 mm
Širina 300 mm
Masa 9 kg
Vrsta izdelka Sistem z mrežasto predelno steno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 994100 300
EAN/GTIN 4260214930012
Številka proizvajalca 9203

Opis

Izvedba:

Prilagodljiv in vsestransko uporaben sistem za delavnice in skladišča, za hitro postavitev zapornih, skladiščnih in pregradnih sten. Posamični elementi se lahko poljubno kombinirajo po principu modularnega sistema. Mreža z zankami 40 x 40 x 3,8 mm in robni okvir iz 30 mm pravokotne cevi izpolnjuje najvišje zahteve glede kakovosti in preglednosti. Na voljo tudi v izvedbi iz jeklene pločevine in akrilnega stekla.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnim materialom (samo pri art. 994130).

Lakiranje:

Po izbiri standardna svetlo siva RAL 7035, signalno modra RAL 5005, ultramarinsko modra RAL5002, briljantno modra RAL5007, encijan modra RAL5010, svetlo modra 5012, turkizno modra RAL5018, prašno siva RAL 7037, prašnata barva.