Satast regal globina 3000 mm 4X4

Št. art.: 991521 4X4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 1.000 mm
Širina 1.000 mm
Višina predelka 207 mm
Širina predelka 225 mm
Število žepov 16
Površinska obremenitev na predelek 300 kg
Masa 450 kg
Vrsta izdelka Regal za shranjevanje dolgega blaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 991521 4X4
EAN/GTIN 4251305418137
Številka proizvajalca 130200208

Opis

Izvedba:

Regal za shranjevanje dolgega blaga za pregledno in prostorsko varčno shranjevanje materiala v palicah in ploščatega materiala vseh vrst.
Prašno lakiran okvir z neprekinjenimi predelki iz pocinkane jeklene pločevine. Po višini je možno 1-kratno nakladanje, po širini poljubno razširljivo. Vključno s trakovi za napise.

Lakiranje:

Okvir, antracitna RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

Dobava brez montaže.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico