Pregradni stebri (2 kosa), vključno s trakom črn R/W

Št. art.: 994310 R/W
Nastavi ceno 2 kos (284,50 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca RS-GUIDESYSTEMS, zaporni steber s trakom
Višina 1.000 mm
Višina talnega krožnika 20 mm
⌀ talnega krožnika 350 mm
Dolžina traku 10.000 mm
Širina traku 50 mm
Barva traku rdeča/bela
Masa 11 kg
Vrsta izdelka Zaporni steber

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 994310 R/W
EAN/GTIN 4251021110742
Številka proizvajalca GLA85-J 13-9.0 (VP 2)

Opis

Izvedba:

Zaporni steber za uporabo v notranjosti. Izjemno primeren za zapiranje velike površine zaradi dolžine traku 10 m. Tako omogoča raznovrstne možnosti uporabe pri spreminjajočih se zahtevah za razdaljo. Talni krožnik iz litine, obloga talnega krožnika iz umetne mase, črno lakirana, in cev stebra iz kovine.

Uporaba:

Za notranje področje.

Obseg dobave:

2-delna garnitura s pasom.

Lakiranje:

Talni krožnik, črno lakiran, steber črn, prašno lakiran.

Opomba:

Možnost individualnega digitalnega potiska po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli