Mrežasta zadnja stena za nosilni okvir S610-M18-U 2700X1000

Št. art.: 991450 2700X1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina mreže 1.000 mm
Širina zank 50×50×3 mm
za širino regalnega polja 2.700 mm
Material mrežne rešetke pocinkani
Vrsta izdelka Zadnja stena z mrežno rešetko

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 991450 2700X1000
EAN/GTIN 4004514227003
Številka proizvajalca 16117-N

Opis

Izvedba:

Okvir je modre barve, mrežna rešetka pa pocinkana. Mrežna rešetka 50 × 50 × 2,5 mm.

Uporaba:

Za zaščito pred izpadanjem skladiščnega blaga ob prometnih poteh in delovnih območjih.

Primerno za:

Nosilni okvir S610-M18-U. Širina stojala 76 mm. Paletni regali št. 991202 vse velikosti; št. 991207 vse velikosti; št. 991212 vel. 2500, 3000, 3500; št. 991217 vel. 2500, 3000, 3500.