Korito za sipki material

Št. art.: 990340
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

2 letvi za sipki material iz cinkane jeklene pločevine (spredaj z višino 110 mm, zadaj 230 mm) z zarezami na notranji strani za namestitev 4 pregradnih ploščic za sipki material.

Primerno za:

Police art. 990320 in regali art. 990201990216.

Lakiranje:

Pregradne letve standardno antracitno siva RAL 7016, prašnata barva.