Drsna vrata, mrežna, širina 2000 mm 2200 mm

Št. art.: 994116 2200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 2.200 mm
Širina 2.000 mm

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 994116 2200
EAN/GTIN 4260214930098
Številka proizvajalca 9240

Opis

Izvedba:

Prilagodljiv in vsestransko uporaben sistem za delavnice in skladišča, za hitro postavitev zapornih, skladiščnih in pregradnih sten. Posamični elementi se lahko poljubno kombinirajo po principu modularnega sistema. Mreža z zankami 40 x 40 x 3,8 mm in robni okvir iz 30 mm pravokotne cevi izpolnjuje najvišje zahteve glede kakovosti in preglednosti. Na voljo tudi v izvedbi iz jeklene pločevine in akrilnega stekla.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnim materialom (samo pri art. 994130).

Lakiranje:

Po izbiri svetlo siva RAL 7035 (standardna barva), signalno modra RAL 5005, ultramarinsko modra RAL 5002, briljantno modra RAL 5007, encijan modra RAL 5010, svetlo modra RAL 5012, turkizno modra RAL 5018, prašno siva RAL 7037 prašno barvano.