Opis:
400 lumnov polnilna LED svetilka s trakom za zapestje in funkcijo ostrenja. TORCH LITE 400 z možnostjo polnjenja je visokokakovostna svetilka LED za univerzalno uporabo po zelo konkurenčni ceni. Svetilka LED je namenjena vsem profesionalnim uporabnikom, ki potrebujejo polnilno in močno svetilko za vse vrste delovnih nalog. Svetilka baterija zagotavlja kar 400 lumnov, moč svetlobe pa doseže do 120 m. S funkcijo ostrenja lahko spreminjate kot snopa od 10° do 60°, od zgoščenega in osredotočenega kota svetlobnega snopa do svetlobe na dolge razdalje. Ohišje je zelo trpežno, zasnova pa omogoča ergonomičen in varen oprijem. TORCH LITE 400 je dobavljena tudi s praktičnim zapestnim trakom, da bo svetilka čez dan še posebej varna. TORCH LITE 400 je preizkušen v skladu s standardom ANSI/NEMA FL1. // Oblika svetilke TORCH LITE 400 je edinstvena in je zaščitena s patentom EU za oblikovanje.
Lastnosti:
- Barvna temperatura (CCT): 6000 K
- Baterija: Litij-ionski
- Čas polnjenja: 2.5 h
- Indeks barvne reprodukcije (CRI): Ra > 65
- Kabel: 1m USB - mini DC
- Kapaciteta baterije: 2600 mAh
- Kot žarka: 10° na 60°
- Napetost baterije: 3,7 V
- Osvetljenost, lux@0.5 m: 800 - 15000
- Polnilna napetost DC: 5 V
- Poraba energije, max.: 4.5 W
- Razdalja snopa: 120 m
- Svetlobni tok: 400 lm
- Temperatura delovanja: -10 °C na +40 °C
- Vir napajanja: Akumulatorska
- Vir svetlobe: CREE
- Zaščita pred udarci: IK 07
- Zaščitni razred: IP 54