Izvedba:
Barva izdelka: bela
Hitra in preprosta uporaba - preprosto se zapre, ne da bi odrezali ali zvijali žico.
S certifikatom UL in CSA
Uporabljajte v suhih okoljih
Opis:
3M™ Scotchlok™ Electrical IDC 314U ima edinstven ″U″ kontakt, ki zagotavlja hitro in zanesljivo električno povezavo. Ta priključek se uporablja za vodnike velikosti od 0,5 mm² do 1,5 mm².
Lastnosti:
Najlonsko izoliran priključek z belim ohišjem, primeren za priključitev 2 ali 3 žic
Primerno za žice od 0,5 mm² do 1,5 mm², polne ali pletene
Hitra in enostavna uporaba - preprosto se pritrdi, ne da bi kabel odrezali ali zvijali
Samo za uporabo v suhem okolju
Skladen z RoHS 2011/65/EU
Opomba:
Uporaba v suhem okolju