Gumijasti brisalci/brisalci za potiskanje vode, Dolžina: 350mm

Št. art.: 087505 350
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
420 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 350 mm
Oblika raven
Vrsta izdelka Brisalci za vodo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 087505 350
EAN/GTIN 4250560504647
Številka proizvajalca 733500

Opis

Izvedba:

Profesionalni brisalec za okna iz nerjavnega jekla, nedrseč ročaj, nastavljiv, zamenljiv gumijasti brisalec.