Krpe za brisanje WypAll® X80 Brag Box W

Št. art.: 089288 W
(0,50 € / 1 Abrisse)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Krpe za brisanje X80 – Brag Box
Za čiščenje Da
Število krp 200
Širina 282 mm
Dolžina 427 mm
Barva jekleno modra
vlažno Ne
Masa 2 kg
Vrsta izdelka Papirne brisače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 089288 W
EAN/GTIN 5033848041961
Številka proizvajalca 8294

Opis

Izvedba:

Garnitura WypAll® X80 je bila razvita posebej za zahtevnejša brisanja grobih površin, predvsem tam, kjer je odločilnega pomena odpornost proti trganju in masa. Krpe WypAll® X80 se ne trgajo in trajno ohranjajo svojo kakovost in velikost. 70 % uporabnikov je bilo tako navdušenih nad trpežnostjo krp, da jih trikrat več uporabnikov izbere raje kot druge krpe. Kot vodilni proizvajalec na področju odpornosti proti trganju vas podpiramo pri povečanju produktivnosti in učinkovitosti, hkrati pa pri zmanjšanju odpadkov, zato vam ponujamo čiste in zanesljive krpe z daljšo uporabo. Napredna tehnologija Hydroknit™ poskrbi za to, da je vsaka krpa močna, trpežna in izjemno vpojna ter se ne trga. Odlično za uporabo v industrijski proizvodnji.