Krpe za brisanje WypAll® X60 Brag Box W

Št. art.: 089284 W
(0,42 € / 1 Abrisse)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca X60
Za čiščenje Da
Število krp 126
Število slojev 1
Širina 317 mm
Dolžina 426 mm
Barva bela
vlažno Ne
Masa 2 kg
Vrsta izdelka Papirne brisače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 089284 W
EAN/GTIN 5033848035632
Številka proizvajalca 6035

Opis

Izvedba:

Garnituro izdelkov WypAll® X60 predstavljajo lahke in obstojne krpe, ki so bile razvite posebej za preprosto brisanje. Kot vodilni proizvajalec na področju vsestranskosti vas podpiramo pri povečanju produktivnosti in učinkovitosti, hkrati pa pri zmanjšanju odpadkov, zato vam ponujamo čiste krpe za večkratno uporabo, na katere se lahko vedno zanesete. Zaradi napredne tehnologije Hydroknit™ je vsaka krpa lahka in vseeno vpojna – za manj ostankov in vsestransko čiščenje pri različnih nalogah. Krpe so odlične za uporabo v industrijski proizvodnji in brez težav odstranijo lahka olja, lepila in usedline. Prav tako so primerne za čiščenje stekla in sijajnih površin.