Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Velikoprostorska omara s krilnimi vrati z oknom, Širina mm/model: 717/F

Št. art.: 957245 717/F

Izberite različico in število kosov

Širina mm/model Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 100
  • Nosilnost notranjega ohišja omare: 1.000
  • Kot odpiranja vrat: 225
  • Nastavljanje višine v rastru: 20
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 0,9 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 100 kg
Nosilnost notranjega ohišja omare 1.000 kg
Kot odpiranja vrat 225 stopinj
Nastavljanje višine v rastru 20 mm
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 1.000 mm
Širina 717 mm
Globina 725 mm
Širina v E 36 E
Globina v E 36 E
Širina / globina v E 36 E / 36 E
Uporabna višina 840 mm
Število polic 1
Izvedba omare Nadgradna omara
Prednje stranice omare s krilnimi vrati z oknom
Vrsta izdelka Velikoprostorska omara

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 957245 717/F
Številka proizvajalca 957245 717/F

Opis

Izvedba:

Namestitev polic je možna v razmaku 20 mm. Vsa vrata z varnostnimi robovi in ojačano notranjo stranjo. Drsna vrata skoraj neslišno drsijo na valjčkih s krogličnimi ležaji. Vsi modeli s premičnim ročajem se zaklenejo z zatično cilindrično ključavnico.

Lakiranje:

Standardno ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata signalno modra RAL 5005, prašnata barva.

Opomba:

Nadgradne omare je treba s pomočjo vijakov zavarovati pred prevračanjem.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico