{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 0,9 mm | |
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 100 kg | |
Nosilnost notranjega ohišja omare | 1.000 kg | |
Nastavljanje višine v rastru | 20 mm | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 2.000 mm | |
Širina | 1.434 mm | |
Globina | 725 mm | |
Širina v E | 2x54E | |
Globina v E | 36 E | |
Širina / globina v E | 2×36 E / 36 E | |
Uporabna višina | 1.860 mm | |
Število polic | 8 | |
Prednje stranice omare | Drsna vrata brez okna | |
Masa | 186,2 kg | |
Vrsta izdelka | Velikoprostorska omara |
Številka izdelka | 957360 1434/F | |
Številka proizvajalca | 957360 1434/F |