Izvedba:
Namestitev polic v rastru 20 mm. Zadnja stena s pravokotnimi luknjami □ 9×9 mm, v rastru 37 mm, za namestitev kavljev in držal. Zaklepanje z ročajem in cilindrično ključavnico. Po želji tudi z zaprto zadnjo steno.
Obseg dobave:
Vklj. s pritrdilnim materialom.Za različne stene je lahko potreben različen pritrdilni material. Pred pričetkom namestitve se mora kupec prepričati o potrebnem pritrdilnem materialu.
Lakiranje:
Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata signalno modra RAL 5005, prašnata barva.
Opomba:
Omare s
krilnimi vrati nudijo prostor za rednike. Pri
omarah z drsnimi vrati globina omare ne zadošča za shranjevanje rednikov (izjema: art. 954716 in 954717). Omare je možno opremiti s prozornimi škatlami art. 961510. Za posamične police in stopničaste police glejte art.
954752.