{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 100 kg | |
Debelina police | 30 mm | |
Nastavljanje višine v rastru | 37 mm | |
Serija | Tower; Z-Tower | |
Višina | 30 mm | |
Širina | 540 mm | |
Globina | 478 mm | |
Vrsta izdelka | Polica |
Številka izdelka | 955483 M | |
EAN/GTIN | 4062406785543 |