Obročno držalo Easyfix ISO 40 45 mm

Št. art.: 955620 45
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    11,16 € / kos
  • od 5 kos
    9,30 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
156 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Easyfix
⌀ jeklene žice 6 mm
Notranji ⌀ 45 mm
Material osnovne plošče Umetna masa
Material žice Jeklo
Vrsta osnovne plošče dvojni
Oblika kavlja Obročno držalo ISO 40
Vrsta izdelka Obročasto držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955620 45
EAN/GTIN 4062406196806

Opis

Izvedba:

Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Luknjaste stene □ 9 × 9 mm v rastru 37 mm.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Easyfix" Poglej vse