Izvedba:
Nosilec za navijanje kabla iz umetne mase z osjo iz aluminija ⌀ 12 mm in žičnim lokom ⌀ 6 mm. Žični lok z zavoro za kabel, preprečuje nenadzorovano odvijanje kabla. Žični lok ima nastavljivo globino.
Os iz aluminija je mogoče montirati v 3 položajih, da je mogoče obešanje rol s ⌀ 100, 200 in 300 mm.
Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.
Primerno za:
Luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.
Obseg dobave:
2 držali iz umetne mase, os iz aluminija, žični lok z zavorami za kabel.
Vse pripadajoče osnovne plošče.
Opomba:
Dolžina osi med 2 nosilcema je lahko maks. 395 mm.