{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 0,9 mm | |
Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 mm | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina nadgradne omare | 200 mm | |
Širina nadgradne omare | 750 mm | |
Globina nadgradne omare | 550 mm | |
Svetla višina nadgradne omare | 178 mm | |
Višina predala za tipkovnico | 80 mm | |
Širina predala za tipkovnico | 684 mm | |
Globina predala za tipkovnico | 479 mm | |
Uporabna višina predala za tipkovnico | 50 mm | |
Uporabna širina predala za tipkovnico | 625 mm | |
Uporabna globina predala za tipkovnico | 295 mm | |
vgrajeno v nadgradno omaro | Da | |
Polica za zapestja | Da | |
Material odlagalne plošče | Multipleks-bukev | |
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | Da | |
Masa | 24,5 kg | |
Vrsta izdelka | Predal za tipkovnico |
Številka izdelka | 951632 | |
Številka proizvajalca | 951632 |