Podstavek za viličarje

Št. art.: 943080
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G 36×36 E
Višina 100 mm
Širina 717 mm
Globina 695 mm
Širina v E 36E
Globina v E 36E
Snemljiv zadnji pokrov Da
Snemljiv sprednji pokrov Da
Vrsta izdelka Podstavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 943080
EAN/GTIN 4045197175281

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine.
Podstavek za viličar, višina 100 mm, s snemljivima stranicama (spredaj in zadaj) za transport.

Primerno za:

Omare za orodje art. 943001; 943201; 943206; 943211.
Omare za oskrbo strojev art. 943228 vel. 1020; 943229 vel. 1020.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.