{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G | 27×27 E | |
Širina | 565 mm | |
Globina | 572 mm | |
Širina v E | 27 E | |
Globina v E | 27 E | |
Debelina | 25 mm | |
Material krovne plošče | Bambus | |
Vrsta izdelka | Pokrivna plošča |
Številka izdelka | 942806 | |
EAN/GTIN | 4045197782298 |