Regalna omara s krilnimi vrati z oknom

Št. art.: 944005
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
7 kosov na zalogi
  • Nosilnost notranjega ohišja omare: 500
  • Kot odpiranja vrat: 250
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Možnost namestitve polic v rastru 25 mm.
Opremljena regalna omara 30×11G.
Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami in škatlami za male dele.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

  • Za posamezne škatle za male dele glejte art. 963321.
  • Za posamezne police glejte art. 944061, 944065.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.