Računalniška delovna postaja

Št. art.: 948121
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
24 kosov na zalogi
  • Kot odpiranja vrat: 250
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Ohišje za monitorje z ravnim zaslonom, s fiksnim predalom za shranjevanje kabla. Ohišje za računalnik z ventilatorjem na pokrovu ohišja in nastavljivo polico. Predal za tipkovnico z zaklepanjem in naslonom za roke iz bambusa, z nastavljanjem višine v 3 stopnjah v rastru 60 mm. Predal za tipkovnico se zaskoči v končnem položaju. Odlagalna plošča iz bambusa.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata in predali antracitna RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.